絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • フナソー(10)
  • アサダ(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 旭工機(8)
  • マキタ(7)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • エスコ(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • やまびこジャパン(4)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ワイエス工機(1)
  • ミスターマイスター(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 120(3)
  • 180(2)
  • 185(4)
電源(V)
  • 100(9)
切断能力(mm)パイプ角
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 150(2)
  • 175(3)
  • 200(1)
刃長(mm)
  • 1140(1)
  • 1260(2)
  • 1770(3)
  • 1840(3)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(6)
  • 53(2)
  • 80(1)
48・53・80
電流(A)
  • 4.4(2)
  • 4.8(3)
  • 7(1)
4.4・4.8・7
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 3(8)
2.5・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100定格出力(W)200
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
スライド式コンターテーブル 新ダイワスライド式コンターテーブル新ダイワ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種RB180FV、RB180FV-HA関連資料(0.41MB)
ハンディタイプバンドソー 新ダイワハンディタイプバンドソー新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745
スタンド 新ダイワスタンド新ダイワ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一点吊フック 新ダイワ一点吊フック新ダイワ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
平バイスの溝に一点吊りフックをはさみ、締め付けて固定します。
適合機種RB180FV、RB180FV-HA関連資料(0.31MB)
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49
バンドソーチェンバイス式 新ダイワバンドソーチェンバイス式新ダイワ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー/糸ノコ盤