絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 65
- 18~20(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 35(1)
- 39(2)
- 40(2)
- 46(3)
- 47(3)
- 55(2)
- 56(3)
- 57(10)
- 60(5)
- 66(8)
- 68(5)
- 100(2)
- 125(1)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
仕様・用途
- リフォーム向け(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 45(1)
45
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3750(1)
- 4100(1)
3750・4100
コード長さ(m)
- 5(1)
5
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1500~2000未満(1)
1100~1200未満・1500~2000未満
電流(A)
- 12(1)
12
ブランド
- EVOLUTION(1)
- マキタ(1)
EVOLUTION・マキタ

万能スライド丸鋸
EVOLUTION¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
165ミリ電子造作用精密マルノコ
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)54.5