絞り込み
外径(Φmm)
- 255(1)
- 260(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 91
- 18~20(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 35(1)
- 39(2)
- 40(2)
- 46(3)
- 47(3)
- 55(2)
- 56(3)
- 57(10)
- 60(5)
- 65(2)
- 66(8)
- 68(5)
- 100(2)
- 125(1)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25(1)
- 25.4(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 63(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4600(1)
4600
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
1400~1500未満
電流(A)
- 15(1)
15
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

マルノコ盤
マキタ(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154