絞り込み
外径(Φmm)
- 165(2)
電源(V)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 66(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 44
- 17(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(7)
- 38(8)
- 41(1)
- 46(13)
- 57(2)
- 最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
4000
コード長さ(m)
- 5(2)
5
消費電力(W)
- 1100~1200未満(2)
1100~1200未満
電流(A)
- 12(2)
12
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ

電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000