絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
外径(Φmm)
  • 125(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 39
  • 18~20(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 21.5(1)
  • 27(2)
  • 34(1)
  • 40(2)
  • 46(4)
  • 47(6)
  • 55(2)
  • 56(3)
  • 57(10)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 66(7)
  • 68(5)
  • 91(2)
  • 100(2)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(2)
仕様・用途
  • ライト付き(2)
  • 集じん機接続可(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(2)
7000
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 25.5(2)
25.5
コード長さ(m)
  • 0.7(1)
  • 5(1)
0.7・5
電流(A)
  • 11(2)
11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)319仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
丸ノコ