6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 材質(ベース)鉄板 仕様・用途集じん機接続可
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.4 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さ ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分] 取扱説明書(1.28MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)190(180~190) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)297 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.5 仕様・用途ライト付き
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷