255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に
質量(kg)40
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
回転数(min-1[r.p.m])3700
コード長さ(m)5
刃物内径(mm)25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)255
切り込み深さ(mm)92
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。