商品豆知識
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに
適合機種TBS-165DC
材質アルミニウム、ハンドルスチール
質量(g)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100
仕様・用途集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。
木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。
集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。
横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。
左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。
手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm
材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック
穴径(Φmm)チップソー:20
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)16000
テーブル寸法(mm)475×553(585×553)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553
最大切込深さ(mm)(45°時)23
刃厚(mm)チップソー:2.2
電源コード(m)2.1
最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)
回転速度(min-1[r.p.m])4700
定格時間(分)20
取扱説明書(2.82MB)
チップソー外径(Φmm)165
取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。
広範囲な角度切断に対応です。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに
付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書
定格電圧(V)AC100
テーブル寸法(mm)660×415
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1400
刃数(p)60
刃厚(mm)2.6
電源コード(m)2
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)
アズワン品番64-9343-25
取扱説明書(3.65MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)
チップソー外径(Φmm)255
チップソー内径(Φmm)15.9
材質(テーブル)アルミ
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。