電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電源(V)100消費電力(W)1010寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217コード長さ(m)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42仕様・用途集じん機接続絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁取扱説明書(1.79MB)
電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
< 深切りタイプ >
左傾斜5°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくする
スライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年ベースアルミ
電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20仕様・用途LEDライト付き絶縁方式二重絶縁保証期間1年
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800