12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナ タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.3 タイプ深切り 電流(A)10.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 長さ(mm)238 質量(kg)2.3 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ ベースアルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 定格電流(A)10.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20 仕様・用途LEDライト付き 保証期間1年 絶縁方式二重絶縁
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.2 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.4 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さ ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231 質量(kg)3.8 付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス コード長さ(m)5 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20 定格電流(A)12.5 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 保証期間1年 仕様・用途LEDライト付
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ AW600D
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 長さ(mm)297 質量(kg)3.2 電流(A)11.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])4700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 定格電流(A)11.7 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 仕様・用途ライト付き 保証期間1年 ベースアルミ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上スライド丸ノコ ATSS192
扱いやすいベーシックモデル 墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー 鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付 軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg)10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)11.6 傾斜切断(°)範囲:0~左45 最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 保証期間1年 最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時) 傾斜角度(°)0~(左)45 回転角度(°)テーブル:0~(左右)47
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷