9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)丸ノコ AW600D
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 長さ(mm)297 質量(kg)3.2 電流(A)11.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])4700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 定格電流(A)11.7 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 仕様・用途ライト付き 保証期間1年 ベースアルミ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子丸ノコ AW663EDM
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.6 タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(5°左傾斜)52 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子丸ノコ AW573EDM
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.4 タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(5°左傾斜)46 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子内装丸ノコ AW470EDM
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.3 タイプ深切り 電流(A)10.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子丸ノコ AW663ED
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 付属品165mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 長さ(mm)276 質量(kg)2.6 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(左傾斜切断時15°)52 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子丸ノコ AW573ED
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 付属品147mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 長さ(mm)249 質量(kg)2.4 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(左傾斜切断時15°)46 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子内装丸ノコ AW470ED
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 長さ(mm)238 質量(kg)2.3 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ ベースアルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 定格電流(A)10.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20 仕様・用途LEDライト付き 保証期間1年 絶縁方式二重絶縁
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷