丸ノコ :「木工用板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き
〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に
一般金属の切断に
仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回
ストローク(mm)約13
質量(kg)1
タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
定格電圧(V)AC100
山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1
出力電流(A)USB:1
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
充電時間(分)約70
最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0
ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)
刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130
刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。