丸ノコ :「段」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に 仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回 ストローク(mm)約13 質量(kg)1 タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付 定格電圧(V)AC100 山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチ コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1 出力電流(A)USB:1 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約70 最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0 ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速) 刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130 刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷