商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本
質量(kg)2.5
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79
コード長さ(m)2.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。