4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(4)
切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30 質量(kg)3.3 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm)32 質量(kg)3.8 電源(V)AC100 消費電力(W)1250 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)セーバーソー
ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材220 切断能力(mm)パイプ130 ストローク数(min-1[回/分])0~2900 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 トラスコ品番444-4981 セット内容本体、キャリングケース 質量(kg)4.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78 カーボンブラシ呼び番号2610013258 アズワン品番65-2012-88
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

レッキス工業ハイパーソー
エコ商品
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。 切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下 ストローク数(min-1)1000~2800 ストローク(mm)27 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 モーター単相シリースモーター、 入力1200W 質量(kg)4 トラスコ品番390-9506 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷