セーバーソー/レシプロソー :「鉄管」の検索結果
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事
電圧(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
消費電力(W)1150
ストローク量(mm)26
切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min-1)800~2000
切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(mm)491×106×101
質量(kg)4.1
付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ
関連資料(0.83MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。