商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(4)
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。