「電源(V)」から絞り込む
100(1)
コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減。
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディ
ディアルLEDライト
電子無段変速
Tシャンク
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●ストローク数:0~2,500rpm●ストローク長:32mm●サイズ:101×218×482(H)mm●重量:4.5kg●付属品:バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース
アズワン品番65-2235-22
1台
¥111,400
税込¥122,540
当日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3
能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mm
バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)70
ストローク数(spm)0~2,700
サイズ(mm)150×70×320(H)
ストローク長(mm)20
1台
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
バッテリー、充電器、ケースは別売
電子無段変速、デュアルLEDライト付
カウンターバランス装置で振動を軽減
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
コード式に匹敵するハイパワー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ
操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA)
アズワン品番65-2235-23
1台
¥72,500
税込¥79,750
翌日出荷
バランス性と操作性に優れたボディ
作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応
上向き作業に便利な集じんアダプタ付き
無段変速機構
LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様●仕様:本体のみ●能力:塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm●バッテリー:18V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:47分●ストローク数:高速:0~3,900spm中速:0~3,600spm低速:0~3,300spm●ストローク長:10mm●サイズ:349×79×123(H)mm●重量:1.8kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
アズワン品番65-2235-24
1台
¥37,200
税込¥40,920
翌日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。