セーバーソー/レシプロソー :「3M延長コード」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。