8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(7)
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に 材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー サンドベージュ 定格電圧AC100V(50Hz・60Hz) 切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚 消費電力350W 切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径 切断能力(mm)木材約55厚 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 定格時間20分 ストローク幅(mm)約10
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動のこぎり
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷