5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
160(1)
180(1)
305(2)
355(1)
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ2.8 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)100 電流(A)14.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2 外形寸法(mm)475×285×380 砥石周速度(m/min)60.6 付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60
1台
25,980 税込28,578
欠品中

火花飛散防止カバー付き 歪みの少ない肉厚ベース ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に! アングル、角パイプの切断に! 仕様バイス揺動角度/右45°左30° 付属品切断砥石(305mm×25.4mm) 質量(kg)約14.5 電流(A)14.5 切断能力(mm)パイプ約Φ90 切断能力(mm)パイプ角約85×85 周速度(m/s[m/min])59.7 バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm 切断能力(mm)アングル約70×70
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45° 付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 対応材質鉄工用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 切断能力(mm)パイプΦ60 定格時間(分)約30 切断能力(mm)パイプ角50×50 切断能力(mm)アングル60×60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パオック切断機
鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)650 電源コード(m)2 砥石寸法(Φmm)外径160 砥石寸法(Φmm)穴径20 砥石取付軸(Φmm)19 回転速度(min-1[r.p.m])8000 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(mm)厚さ2 定格時間(分)30 取扱説明書(1.24MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷