チップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。
チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。
チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。
高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。
中速:軽天材・ハンガーレールなど。
高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15