絞り込み
外径(Φmm)
- 355(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 15(1)
ブランド
- モトユキ
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- EARTH MAN(3)
- マキタ(3)
- 新ダイワ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- パオック(1)
- trad(1)
- 東京オートマック(1)
- AXPRO(1)
- KENOH(1)
- TINOVA(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
355(1)

チップソー切断機 グローバルソーカッター
モトユキ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15