1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング