「外径(Φmm)」から絞り込む
チップソー切断機SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800