絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
ブランド
- TINOVA
- AXPRO(1)
- EARTH MAN(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KENOH(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- trad(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- エスコ(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- パオック(1)
- マキタ(4)
- モトユキ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 大同興業(2)
- 新ダイワ(5)
- 昭和機械工業(2)
- 東京オートマック(1)
- 谷テック(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

高速切断機
TINOVA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷用途建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに付属品砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書仕様切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで材質ABS樹脂/合金鋼質量(kg)13色ブラック電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.8回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約550×280×380砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら