高速切断機 :「切断」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(1)
355(1)
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ
質量(kg)16.5
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。