商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。
木材・樹脂の穴あけに。
回転数(min-1[r.p.m])約0~2500
電源(V)AC100
電流(A)1.6
消費電力(W)140
コード長さ(m)約5
最大トルク(Nm[kgf-cm])最大約100(1020)
打撃数(min-1[回/分])0~3100
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.1
付属品6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×60×235
定格時間(分)30
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。