商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。
連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。
打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]
打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号452
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付
付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65
質量(kg)1.7
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。