インパクトドライバ :「m12 木ねじ」の検索結果
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])145[1480]
打撃数(min-1[回/分])0~3500
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M10
ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
電源(V)単相100
電流(A)4.8
消費電力(W)400
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)193
仕様二重絶縁、ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
質量(kg)1.2
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。