インパクトドライバ :「木ねじ 寸法」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク!
無段変速 0~2,500回転/分
スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。
衝撃を吸収するラバーグリップ
力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。
電源コード5m
コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード
カーボンブラシ交換式
経済的効果がありメンテナンスがしやすい
LEDライト
暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100
定格消費電力(W)250
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3100
最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)
能力(mm) 普通ボルトM6~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
仕様回/二重絶縁構造
セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)
質量(kg)1.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。