絞り込み
ブランド
  • キラ・コーポレーション(2)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(2)
テーブルタイプ
  • (2)
スピンドルテーパー
  • No.6ジャコブステーパ(1)
No.6ジャコブステーパ
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
  • 2800(1)
2500・2800
テーブル寸法(mm)
  • Φ285
  • 104×165(1)
  • 120×225(1)
  • 143×180(1)
  • 160×160(2)
  • 160×165(1)
  • 162×162(1)
  • 162×164(1)
  • 165×190(1)
  • 172×188(1)
  • 180×180(1)
  • 180×183(1)
  • 196×196(1)
  • 196×213(1)
  • 205×205(1)
  • 217×231(1)
  • 234×234(2)
  • 250×250(3)
  • 300×300(4)
  • Φ370(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
200(2)
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)キラ・コーポレーション
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13質量(kg)72コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数A×39回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800機械主軸テーパJT6
卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)キラ・コーポレーション
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13テーパーJT6電源(V)三相200質量(kg)80コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.4Vベルト形長×数A×27、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
卓上ボール盤