卓上ボール盤 :「角テーブル」の検索結果
関連キーワード
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ角
電源(V)単相AC100 50/60Hz
定格入力(kVA)1
チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0
回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
1本
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3
テーブルタイプ角
電源(V)単相AC100 50/60Hz
定格入力(kVA)0.9
ストローク上下(mm)30
チャック能力(mm)Φ0.3~3.175
質量(kg)22.8
仕様キーレスチャック式
回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2
穴あけ能力(mm) アルミ3
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)180×180
電源(V)3相200 50/60Hz
定格入力(kVA)1
チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0
回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
1本
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。