卓上ボール盤 :「M&M 電動工具」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。