2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(2)
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13 テーパーJT6 質量(kg)72 コラム直径(Φmm)80 タイプ卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80 総高さ(mm)1031 ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464 スイング(振り)330 電動機の極数4P(開放) 電動機(kW)0.25 Vベルト形長×数A×39 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13 テーパーJT6 電源(V)三相200 質量(kg)80 コラム直径(Φmm)80 タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12 総高さ(mm)1030 ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464 スイング(振り)330 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.4 Vベルト形長×数A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)