2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 錐の最大送り(mm)75 テーブル寸法(mm)231×217 チャック寸法(mm)1.5~13 電源(V)AC100 電流(A)6.5 出力(W)300 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.5 フトコロ(mm)90~425 質量(kg)41 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)810×270×850 回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 錐の最大送り(mm)60 テーブルタイプ 電源(V)単相交流100 電流(A)6.5 消費電力(W)600 テーブル寸法(mm)205×205 フトコロ(mm)125 仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き 質量(kg)約29
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)