商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
200(2)
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270
質量(kg)70
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
テーブル径(Φmm)345
電源コード(m)1.85
機械主軸テーパJTNo.6
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270
質量(kg)70
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
テーブル寸法(mm)328×328
穴あけ能力(mm) 鉄工13
電源コード(m)1.85
機械主軸テーパJTNo.6
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。