4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
その他(1)
二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!
穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm)100 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)520 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 その他冷却剤ボンベ別売り 付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!
用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。 穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5 最大穴あけ深さ(mm)100 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.5 消費電力(W)520 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13 質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷