絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(3)
  • 13(1)
電源(V)
  • 100(3)
チャック能力(mm)
  • 1~10(1)
  • 1.5~10(2)
  • 1.5~13(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600
  • 280(1)
  • 540(1)
  • 600(3)
  • 650(2)
  • 1100(2)
  • 1200(5)
  • 1300(3)
  • 2000(1)
  • 2100(1)
  • 2400(1)
  • 2500(2)
  • 2700(2)
  • 2800(1)
  • 2900(2)
  • 3000(2)
  • 3200(1)
  • 4200(1)
  • 4300(1)
  • 10000(4)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
15・25・30
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 7.2(1)
3.8・7.2
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
10(3)
13(1)
電気ドリル BOSCH(ボッシュ)電気ドリルBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5センターハイト(mm)26モーター単相直巻整流子モーター仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF質量(kg)1.4(コードを除く)電源周波数(Hz)単相交流50/60共用付属品チャックハンドル、プラスチックケーストラスコ品番837-0840長さ(mm)238高さ(mm)187
ユニドリル マキタユニドリルマキタ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ドリル、スクリュードライバの1台2役!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~2600電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)360コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)1.6長さ(mm)250
電気ドリル