絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
電源(V)
  • 200
  • 3.7(2)
  • 100(41)
チャック能力(mm)
  • 1.2~13(1)
  • 1.5~13(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 650(1)
  • 1200(1)
650・1200
穴あけ能力(mm) 木工
  • 36(1)
  • 40(1)
36・40
電流(A)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
3.8・4.5
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
13(2)
電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
欠品中
サイドハンドル取付け位置が選択可能ハイパワー720Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル