絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
電源(V)
- 200
- 3.7(1)
- 100(36)
チャック能力(mm)
- 1.2~13(1)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(1)
- 1200(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 36(1)
- 40(1)
36・40
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(1)
2.5・5
電流(A)
- 3.8(1)
- 4.5(1)
3.8・4.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
13(2)

電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL