絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
電源(V)
  • 3.7
  • 100(41)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 280(1)
180・280
コード長さ(m)
  • 0.58(1)
0.58
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
充電式ミニドリル・ドライバー TAKAGI(高儀)充電式ミニドリル・ドライバーTAKAGI(高儀)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書質量(kg)0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間90分電池リチウムイオン電池※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1.0入力電圧【充電プラグ】DC5V
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ)電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedEWiha(ビーハ/ノガ)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
電気ドリル