絞り込み
電源(V)
- 3.7
- 100/200(9)
- 240/250(6)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3.5~30(4)
- 5~30(4)
- 10.8(11)
- 12(27)
- 14.4(5)
- 18(49)
- 36(31)
- 48(7)
- 100(1,376)
- 100~120(4)
- 100~240(34)
- 120(7)
- 200(199)
- 230(7)
- その他(27)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 280(1)
- 340(1)
- 13000(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 0.5(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- SK11(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

3.7V充電ホビールーター
EARTH MAN(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
充電式ヒーティングツール
SK11(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。用途はんだ作業。セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個電圧(V)3.7本体質量(g)約90充電時間(時間)4標準容量(mAh)2400充電方式microUSB-Bタイプ
ちょいドラNEO
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE
Wiha(ビーハ/ノガ)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75