絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(4)
電源(V)
  • 100(4)
チャック能力(mm)
  • 2~13(4)
消費電力(W)
  • 700~800未満(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(2)
  • 850(1)
  • 900(1)
600・850・900
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(1)
  • 38(2)
32・38
電流(A)
  • 7.5
  • 0.8(1)
  • 1.8(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.7(4)
  • 5.3(3)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 6.3(1)
  • 6.7(1)
  • 7.2(1)
  • 7.6(2)
  • 7.9(1)
  • 8.6(1)
  • 9(10)
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工から絞り込む
13(4)
無段変速ドリル マキタ無段変速ドリルマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)質量(kg)2.2長さ(mm)304
低速用電気ドリル マキタ低速用電気ドリルマキタ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])0~600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)2.6長さ(mm)358
変速ドリル HiKOKI(旧:日立工機)変速ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
アングルドリル マキタアングルドリルマキタ(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-322仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5質量(kg)3.7長さ(mm)413
電気ドリル