23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
5(1)
6.5(2)
10(6)
13(12)
その他(1)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構 付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品チャックキー・サイドグリップ 質量(kg)1.4 長さ(mm)270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリルキット
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm)3.8 チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])540 電源(V)単相100 電流(A)0.8 消費電力(W)70 コード長さ(m)2.5 付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg)0.8 トラスコ品番379-9042 長さ(mm)192 幅(mm)59 高さ(mm)187 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])0~600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.2 長さ(mm)304
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

D-1100VR ドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。 二重絶縁構造。 深さ調節ストッパ付。 無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 電源(V)単相100 電流(A)5.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 長さ(mm)260 付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース 質量(kg)1.4 トラスコ品番379-9026 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])2700 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)0.9 取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 チャック能力(mm)2.0~13 回転数(min-1[r.p.m])0~850 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg)2.0 取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品サイドハンドル、ケース トラスコ品番377-9530 長さ(mm)188 幅(mm)290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])0~600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用 付属品チャックキー 質量(kg)2.6 長さ(mm)358
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13 穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3) 質量(kg)2.2 長さ(mm)347
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750 電源(V)単相100 電流(A)2.2 消費電力(W)200 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品チャックキーS10(763414-1) 質量(kg)2 長さ(mm)388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9 チャック能力(mm)0.5~6.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 トラスコ品番377-9564
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.0~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2.5 トラスコ品番377-9513
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ドリル、スクリュードライバの1台2役!
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6) チャック能力(mm)1.5~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)360 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ 付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)1.6 長さ(mm)250
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

パワフル大径穴あけ&高い保持力!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])600 電源(V)単相100 電流(A)7.9 消費電力(W)750 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁、正逆転両用 付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg)2.7 長さ(mm)340
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに。高速、低速の組替えが簡単。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 チャック能力(mm)2~13 回転数(min-1[r.p.m])(低速)0~400、(高速)0~900 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-322 仕様強力型二重絶縁無段変速正逆転両用2スピード 付属品サイドグリップ(本機用、アングル用各1個)、六角棒レンチ5 質量(kg)3.7 長さ(mm)413
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

HiKOKI(日立工機)二段変速ドリル
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000 電源(V)単相100 電流(A)8.6 消費電力(W)820 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.9 取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース トラスコ品番777-1118
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル
サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本) 質量(kg)3 電流(A)3.8 電圧(V)単相200 消費電力(W)720 回転数(min-1[r.p.m])650 コード長さ(m)2心・2.5 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル 鉄工用
サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])650 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本) トラスコ品番495-2588
1台
27,980 税込30,778
当日出荷