「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(1)
10(2)
その他(1)
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
電源(V)単相100
電流(A)3.7
消費電力(W)350
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
質量(kg)1.4
長さ(mm)242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工15
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])0~4200
電源(V)単相100
電流(A)3.9
消費電力(W)370
コード長さ(m)2.0
カーボンブラシ呼び番号407
付属品チャックキーS10
質量(kg)1.0
長さ(mm)209
幅(mm)64
高さ(mm)175
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工-
穴あけ能力(mm) 木工12
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4
取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個
トラスコ品番759-9714
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。