電気ドリル :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9413
セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)202
軸長(mm)54
規格IEC60900適合品
電圧(V)3.6
柄径(Φmm)39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
保護等級IP54
最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。