絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 95(1)
  • 105(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 30(1)
  • 120(2)
  • 123(1)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
刃長(mm)
  • 1260
  • 880(1)
  • 1140(4)
  • 1141(2)
  • 1435(2)
  • 1625(1)
  • 1770(3)
  • 1840(4)
電流(A)
  • 3.5(1)
3.5
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 53(2)
  • 80(1)
53・80
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
2.5・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
95(1)
105(2)
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4定格出力(W)200
ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5トラスコ品番495-7806
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー