絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • マキタ(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • アサダ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(5)
電源(V)
  • 100(11)
切断能力(mm)パイプ
  • 120
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 115(3)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 180(7)
  • 185(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
刃長(mm)
  • 1140(3)
  • 1141(1)
  • 1260(2)
1140・1141・1260
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(2)
  • 26(1)
3.5・4.8・7・7.5・10.5・26
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 53(2)
  • 54(1)
  • 68~116(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 112.2(2)
53・54・68~116・80・100・112.2
コード長さ(m)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
2.2・2.3・2.5・3
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
40(1)
80(1)
95(1)
100(4)
105(1)
115(1)
120(5)
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100定格出力(W)200
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロSUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプハンディタイプ切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4質量(kg)6.3トラスコ品番422-7352
ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。消費電力(W)1050電源コード(m)2.5質量(kg)6.5(バイス付:14.0)
XB120Amini REX(レッキス工業)XB120AminiREX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)120対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33
ハンディタイプバンドソー 新ダイワハンディタイプバンドソー新ダイワ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115電源(V)単相 100電流(A)7.0コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225付属品ノコ刃(NF18山/インチ)定格出力(W)650本体質量(kg)6.5ノコ刃長さ(mm)1140トラスコ品番290-2010
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
バンドソービーバー 4FEco アサダバンドソービーバー 4FEcoアサダ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50切断能力(mm)H鋼(90°)100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)33
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
配管・設備工事に最適です 無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー