絞り込み
ブランド
  • アサダ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • マキタ(2)
切断能力(mm)パイプ角
  • 150
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 125(1)
  • 175(5)
  • 200(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 80(2)
  • 180(6)
電源(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
刃長(mm)
  • 1770(2)
1770
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(2)
  • 54(2)
48・54
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
2.7・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
40(1)
50(1)
60(2)
80(1)
95(1)
100(10)
105(2)
115(1)
120(5)
125(1)
150
175(5)
200(1)
バンドソービーバー6F (平バイス) アサダバンドソービーバー6F (平バイス)アサダ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595消費電力(W)200コード長さ(m)2.7
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42
バンドソーチェンバイス式 新ダイワバンドソーチェンバイス式新ダイワ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダバンドソービーバー6 (チェンバイス)アサダ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー